Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Schutzmaßnahmenprüfgerät
>
Artikel
Prüfgerät ALL-IN-ONE PROFITESTPRIME#M506L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-51465703
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M506L
EAN/GTIN:
4012932134179
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
VDE-Messgerät
Prüfgerät ALL-IN-ONE PROFITESTPRIME#M506L
Standard Prüfgerät Set zur normgerechten Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Installationen nach DIN VDE 0100-600, Maschinen und Anlagen nach VDE 0113-1, PV-Anlagen nach VDE 0126-23 und E-Ladestationen nach VDE 0122-1. 1x Profitest Prime / M506A 1x Trolley für Koffersystem PRIME / Z506F 1x I-SK4 Prüfsonde / Z506T 1x PRIME Koffer / Z506A 1x PROFITEST CLIP / Z506H 1x IZYTRONIQ Business Advanced / S102S
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,05..1200 MOhm
Restspannungsmessung:
ja
Schleifenimpedanzmessung:
ja
Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung):
nein
Schutzleiterwiderstandsmessung:
ja
Schutzleiterstrom:
ja
Differenzstrom:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Prüfgerät
,
schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt
,
vde messgerät
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 4.929,76*
€ 5.271,43*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.196,76*
€ 5.271,44*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.956,46*
€ 6.025,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 5.956,46*
€ 6.025,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.287,93*
€ 6.357,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.357,26*
€ 7.565,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.338,35*
€ 7.542,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.300,54*
€ 7.497,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.287,93*
€ 7.482,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrmaterial rt CLAIMPROFITESTPRIMEAC
GMC Instruments Group
Z504G
ab € 681,06*
Zubehör
Flachmessabgreifer CAT IV 10,PRO-PE Clip PRO-PECLIP
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502F Barcode-Leser
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 656,86*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503F Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT III 600 V Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,03*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z506H Profitester Clip
GOSSEN METRAWATT
Z506H
ab € 567,88*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z506Y Z506Y Ersatzspitze 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z506Y
ab € 23,41*
Zubehör
Z506L | SK4-L Sonde für L mit auswechselbarer Prüfspitze und 4 m Sondenkabel, 300 V CAT IV, Krokodilklemme
GOSSEN METRAWATT
Z506L
ab € 222,53*
Zubehör
Z506M | SK12-N Sonde für N mit auswechselbarer Prüfspitze und 12 m Sondenkabel, 300 V CAT IV, Krokodilklemme
GOSSEN METRAWATT
Z506M
ab € 286,71*
Zubehör
Z506R | SK12-PE Sonde für PE mit wechselbarer Prüfspitze und 12 m Sondenkabel, 300 V CAT IV, Krokodilklemme
GOSSEN METRAWATT
Z506R
ab € 285,98*
Zubehör
Z506S | SK25-PE Sonde für PE mit auswechselbarer Prüfspitz und 25 m Sondenkabel, 300 V CAT IV, Krokodilklemme
GOSSEN METRAWATT
Z506S
ab € 491,68*
Zubehör
Z506V | HV-Pistole für Hochspannung AC, 4m Anschlusskabel für PROFITEST PRIME AC Prüfgeräte
GOSSEN METRAWATT
Z506V
ab € 210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen