Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 500x400x200 036272


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank 500x400x200 036272
Schrank 500x400x200 036272
Artikel-Nr.:
     3517A-51553912
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     036272
EAN/GTIN:
     3245060362720
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse

Schrank 500x400x200 036272

Legrand Wandschrank Marina mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas, Schutzart IP 66 IK 10, Klasse II, nach IEC/EN 60529, IEC/EN 62262, Außenabmessung 500 x 400 x 206 (Höhe x Breite x Tiefe in mm) Material: glasfaserverstärktes Polyester, Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 960 °C, besonders für korrosive Umgebung geeignet, Tür beidseitig anschlagbar, inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,08*
€ 368,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,75*
€ 369,43*
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 372,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 336,14*
€ 385,94*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 343,53*
€ 396,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
036271
ab € 269,69*
Ähnlich
Legrand
036275
ab € 356,02*
Ähnlich
Legrand
036276
ab € 584,63*
Ähnlich
Legrand
036281
ab € 700,53*
Ähnlich
Legrand
036283
ab € 1.040,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.