Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür mit Belüftung 1FB, 9-reihig CTL19S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51560771
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052385R9999
EAN/GTIN:
     4011617523857
Suchbegriffe:
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
verteilertür striebel

Tür mit Belüftung 1FB, 9-reihig CTL19S

ComfortLine belüfteter Stahlblechtür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
271 mm
Höhe:
1371 mm
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 150,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,01*
€ 150,96*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 123,92*
€ 153,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,46*
€ 154,95*
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 156,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.