| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5788728 Herst.-Nr.: CTL19S EAN/GTIN: 4011617523857 |
| |
|
| | |
| ComfortLine belüfteter Stahlblechtür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016. Farbe: weiß, Breite: 271 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 1371 mm, Tiefe: 14 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CTL19S | Ident Code: | 2CPX052385R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,14* | € 150,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,06* | € 151,17* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 124,09* | € 151,29* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,73* | € 155,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,43* | € 156,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|