| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51563244 Herst.-Nr.: 172182 EAN/GTIN: 4015081687428 |
| |
|
| | |
| Geräteraumtür XW Einschub IP55 grau XMW0306CDC Zu öffnende Metall-Front für Einschub, Ausführung PKZ Höhe 75mm, IP55 geschlossen grau, RAL 7035 bestehend aus: FrontplAT NLte inkl. Verschlüssen, Scharnieren, SchraubmAT NLerial und Griffbügel. Eine werksseitig aufgetragene Schaumdichtung dient zur Abdichtung bei IP55. Vorstanzungen für insgesamt 7x RMQ Titan Befehls- und Meldegeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 565 mm | Höhe: | 73,5 mm | Tiefe: | 38,1 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,01* | € 133,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,15* | € 133,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 112,92* | € 135,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,50* | € 138,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 119,65* | € 144,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|