Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür XW Einschub IP55 grau XMW0306CDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMW0306CDC Geräteraumtür 172182 f.XW Einschub H75mm 172182
EATON XMW0306CDC Geräteraumtür 172182 f.XW Einschub H75mm 172182
Artikel-Nr.:
     6012B-51563244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172182
EAN/GTIN:
     4015081687428
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
Verteilertür
türkupplungsdrehantrieb eaton
verteilertür

Geräteraumtür XW Einschub IP55 grau XMW0306CDC

Zu öffnende Metall-Front für Einschub, Ausführung PKZ
Höhe 75mm, IP55 geschlossen
grau, RAL 7035
bestehend aus: FrontplAT
NLte inkl. Verschlüssen, Scharnieren, SchraubmAT
NLerial und Griffbügel. Eine werksseitig aufgetragene Schaumdichtung dient zur Abdichtung bei IP55. Vorstanzungen für insgesamt 7x RMQ Titan Befehls- und Meldegeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
565 mm
Höhe:
73,5 mm
Tiefe:
38,1 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 130,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,80*
€ 130,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,43*
€ 132,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 135,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,30*
€ 143,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.