Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560
Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560
Artikel-Nr.:
     3517A-51569862
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MDL8560
EAN/GTIN:
     7611919450539
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560

Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 850x600 (BxT)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
850 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,72*
€ 149,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 152,12*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,08*
€ 155,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,63*
€ 158,20*
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 158,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M-MDG85
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.