Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560
Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560
Artikel-Nr.:
     6012B-51569862
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MDL8560
EAN/GTIN:
     7611919450539
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Moduldach Lochblech 1-teil IP40 850x600 (BxT) M-MDL8560

Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 850x600 (BxT)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
850 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,29*
€ 147,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,28*
€ 152,76*
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 152,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,94*
€ 155,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 158,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.