| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188444 Herst.-Nr.: M-MDL8560 EAN/GTIN: 7611919450539 |
| |
|
| | |
| Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 850x600 (BxT) Farbe: sonstige, Breite: 850 mm, Höhe: 14 mm, Tiefe: 600 mm, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 850 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, mit Entlüftung: true, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Geeignet für Dachbeplankung: true, Geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M-MDL8560 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,72* | € 149,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,27* | € 152,12* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 131,08* | € 155,36* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,63* | € 158,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,89* | € 158,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|