Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautür mit Sichtfenster XMI5526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51573243
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300372
EAN/GTIN:
     9010238118829
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Anbautür mit Sichtfenster XMI5526

XMI5526_Anbautür mit Sichtfenster zu IZMX63 IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
422 mm
Höhe:
463 mm
Tiefe:
88 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,85*
€ 137,20*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,90*
€ 137,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,29*
€ 137,79*
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 142,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,74*
€ 149,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.