| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5931457 Herst.-Nr.: 300372 EAN/GTIN: 9010238118829 |
| |
|
| | |
| XMI5526_Anbautür mit Sichtfenster zu IZMX63 IP55 Farbe: grau, Breite: 422 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 463 mm, Tiefe: 88 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMI5526 | Ident Code: | 300372 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,43* | € 139,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 116,31* | € 140,43* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,20* | € 140,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,86* | € 145,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,39* | € 148,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|