Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A
Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A
Artikel-Nr.:
     3517A-51578051
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBE602A
EAN/GTIN:
     7611919158558
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A

Seitenblende für Sockel Eckfeld 200x600 (HxT) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
38 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
683 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 49,50*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,31*
€ 50,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,10*
€ 50,45*
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 51,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,08*
€ 55,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.