Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A
Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A
Artikel-Nr.:
     6012B-51578051
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBE602A
EAN/GTIN:
     7611919158558
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende Eckfeld 200x600 RnW MES-SBE602A

Seitenblende für Sockel Eckfeld 200x600 (HxT) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
683 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 48,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,31*
€ 50,35*
€ 5,46*
ab € 38,20*
€ 50,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 51,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,13*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.