| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1291993 Herst.-Nr.: MES-SBE602A EAN/GTIN: 7611919158558 |
| |
|
| | |
| Seitenblende für Sockel Eckfeld 200x600 (HxT) RAL nach Wahl Breite: 38 mm, Ausführung: Sockel Seitenset, Höhe: 196 mm, Tiefe: 683 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-SBE602A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, seitenblende, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,79* | € 48,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,15* | € 50,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,16* | € 50,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,27* | € 51,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,13* | € 54,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|