Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103
Artikel-Nr.:
     3517A-51655759
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750103
EAN/GTIN:
     4046548025682
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 1HL. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 113,73*
€ 127,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,65*
€ 128,01*
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 129,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,95*
€ 130,65*
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 132,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,18*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,81*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 128,09*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 89,03*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 101,06*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 81,55*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 130,32*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,17*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 162,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.