Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103
Artikel-Nr.:
     6012B-51655759
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750103
EAN/GTIN:
     4046548025682
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s3 #750103

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 1HL. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 113,83*
€ 127,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,93*
€ 128,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,39*
€ 131,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 132,90*
4 Tage
26
€ 6,40*
ab € 119,61*
€ 133,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 129,09*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 89,21*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 102,47*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,34*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 129,60*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,91*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.