Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 5.5kW m.Filter 6SL3210-5BE25-5CV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51759690
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BE255CV0
EAN/GTIN:
     6940408102682
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter SINAMICS 5.5kW m.Filter 6SL3210-5BE25-5CV0

SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 5,5kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: C 184x182x169 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
12,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 421,15*
€ 456,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,49*
€ 461,76*
Frei Haus
ab € 451,90*
€ 486,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 454,36*
€ 488,61*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 456,23*
€ 494,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,92*
€ 546,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,49*
€ 508,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 153,04*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,29*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 144,68*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,53*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE218BA0
ab € 285,36*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32661AC000VA0
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 51,74*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,35*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,41*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,86*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.