Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Frequenzumrichter Sinamics V20 6SL3210-5BE25-5CV0, 3AC380-480V 5,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0296742
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BE255CV0
EAN/GTIN:
     6940408102682
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 5,5kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: C 184x182x169 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V. SINAMICS V20 zeichnet sich durch kurze Inbetriebnahmezeiten, einfache Bedienung, Robustheit und Kosteneffizienz aus. Der Umrichter kann ohne zusätzliche Module direkt aus der Verpackung betrieben werden. Zur Steigerung der Energieeffizienz ist der Umrichter mit einem energieoptimalen Steuerungsverfahren mit automatischer Flussabsenkung ausgerüstet. Er stellt zudem den aktuellen Energieverbrauch dar und verfügt über weitere integrierte Energiesparfunktionen. Der Keep-Running-Modus ermöglicht einen stabilen Betrieb auch bei schwierigen und schwankenden Netzbedingungen. Der Umrichter ist in neun Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,12 kW bis 30 kW für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen (1AC 200 V bis 240 V, 3AC 380 V bis 480 V) verfügbar. Der SINAMICS V20 kann mittels verschiedener Optionen, wie lokale Bedieneinheit Basic Operator Panel (BOP) oder mobile Bedieneinheit SINAMICS V20 Smart Access Module, BOP-Interface, Standard-Netzwerkkabel, Netzfilter, Bremswiderstände, Schirmung, etc. individuell den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Zudem ermöglicht er die einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros im Umrichter und vorgefertigten Funktionsblöcken aus dem Totally Integrated Automation Portal (TIA-Portal) für den schnellen Anschluss z.B. an eine SIMATIC-S7-1200 Steuerung. Der Basisumrichter SINAMICS V20 ist eine technische und wirtschaftliche Alternative für den Micromaster 420 Frequenzumrichter. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 421,15*
€ 456,91*
Frei Haus
ab € 427,49*
€ 461,76*
Frei Haus
ab € 451,90*
€ 486,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 454,36*
€ 488,61*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 456,23*
€ 494,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,59*
€ 558,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 153,04*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,29*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 144,68*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,53*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE218BA0
ab € 285,36*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32661AC000VA0
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 51,74*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,35*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,41*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,86*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.