Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter Ir=24-32A Schraubkl. PKZM4-32/AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON PKZM4-32/AK 158252 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 24 -
EATON PKZM4-32/AK 158252 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 24 -
Artikel-Nr.:
     3517A-51778274
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158252
EAN/GTIN:
     4015081548408
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzschalter 32a

Motorschutzschalter Ir=24-32A Schraubkl. PKZM4-32/AK

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, mit abschliessbarem Knebel, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
496 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 159,01*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,07*
€ 159,20*
€ 5,95*
ab € 136,58*
€ 161,14*
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 165,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,46*
€ 171,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,67*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,96*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,88*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,91*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,18*
Zubehör
Eaton
101483
ab € 19,36*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 24,90*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.