Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=50mm 4L 10-30VDC dunkel E65-SMPP050-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51778527
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135702
EAN/GTIN:
     4015081324958
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Reflexlichttaster Sn=50mm 4L 10-30VDC dunkel E65-SMPP050-HD

E65-SM-Serie, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock , TargetLock vereinfacht das Einrichten und sorgt für eine optimale Betriebssicherheit. Die Perfect Prox®-Modelle erkennen bei gleicher Reichweite Zielobjekte mit unterschiedlichen Farben und ignorieren Hintergrundobjekte.DC-Modelle verfügen über
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..50 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,21*
€ 70,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,30*
€ 70,95*
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 72,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,70*
€ 73,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 75,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,85*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,90*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,93*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,95*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.