Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 40mm optisch DC quadr. Plast. Kabel E65-SMPP050-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026182
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135702
EAN/GTIN:
     4015081324958
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
E65-SM-Serie, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, TargetLock™ vereinfacht das Einrichten und sorgt für eine optimale Betriebssicherheit. Die Perfect Prox®-Modelle erkennen bei gleicher Reichweite Zielobjekte mit unterschiedlichen Farben und ignorieren Hintergrundobjekte.DC-Modelle verfügen über Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Einstellbereich: 0...50 mm, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 2, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: sonstige, Lichtfleck: 0 mm², Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Min. Reflektorabstand: 0 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 1 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 30 V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Tastweite: 0 mm, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 660 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP68, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, AWG-Nummer: 22, Breite des Sensors: 33 mm, Durchmesser Sensor: 0 mm, Höhe des Sensors: 43 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 41 mm, Max. Schaltabstand: 50 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 50 mm, Triangulation: Hintergrundausblendung, Schutzart (NEMA): 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E65-SMPP050-HD
Ident Code:
135702
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,90*
€ 69,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,04*
€ 69,43*
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 70,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,05*
€ 74,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,67*
€ 74,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,84*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,01*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 31,95*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 26,91*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.