Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke GL5-L/43a/115a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke GL5-L/43a/115a
Gabellichtschranke GL5-L/43a/115a
Artikel-Nr.:
     3517A-51846584
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     305981
EAN/GTIN:
     4050143329151
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Gabellichtschranke GL5-L/43a/115a

Gabelweite: 5 mm, Hindernisgröße: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 PNP antivalent , überspannungsfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: mit 0,2 m Festkabel und M8-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 5 ... 24 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
8,5 mm
Gabelbreite:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
18,5 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
15,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,10*
€ 26,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,15*
€ 26,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 27,24*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 28,31*
€ 3,90*
ab € 21,60*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.