| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51846584 Herst.-Nr.: 305981 EAN/GTIN: 4050143329151 |
| |
|
| | |
| Gabellichtschranke GL5-L/43a/115a Gabelweite: 5 mm, Hindernisgröße: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 PNP antivalent , überspannungsfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: mit 0,2 m Festkabel und M8-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 5 ... 24 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Weitere Informationen: | | Gabeltiefe: | 8,5 mm | Gabelbreite: | 5 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/PNP | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 18,5 mm | Höhe des Sensors: | 26 mm | Länge des Sensors: | 15,5 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,93* | € 26,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,64* | € 26,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,09* | € 26,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,40* | € 27,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,42* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|