| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51890828 Herst.-Nr.: 3042001 EAN/GTIN: 0662488420017 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke TM18AP6LPQ8 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Metallgehäuse, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, hellschaltend, max. Reichweite: 5500 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 5500 mm | Max. Schaltabstand: | 5500 mm | Mit Reflektor: | nein | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,03* | € 130,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,01* | € 132,40* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,90* | € 134,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,04* | € 137,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,83* | € 137,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|