Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS30ELVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke QS30ELVC
Opto Sensor Lichtschranke QS30ELVC
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51898299
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010133
EAN/GTIN:
     0662488101336
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke QS30ELVC

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, LED rundum sichtbar, Teachtaster, 8-Segment Bargraph, Empfindlichkeitseinstellung für drei verschiedene Objektklassen, Reflektor BRT-2X2LVC und BRT-40X19A im Lieferumfang enthalten, max. Reichweite: 2000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 280,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,75*
€ 283,64*
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 286,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,36*
€ 287,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,01*
€ 294,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.