Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0104791 Herst.-Nr.: 0010046/500 EAN/GTIN: 4044774533636 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G1 500 M, Steuerleitung, 7G1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar,Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,33535* | € 1,67535* | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,40968* | € 1,74968* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,4397* | € 1,7897* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 1,61928* | € 1,98928* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 1,40* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter | Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 837,675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|