Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840, silber Luceos S-T #7700958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LuceoS S-T PAW-IL 300-840 7700958 ETDS 03 Standleuchte, PAW-IL 7700958
Trilux LuceoS S-T PAW-IL 300-840 7700958 ETDS 03 Standleuchte, PAW-IL 7700958
Artikel-Nr.:
     3517A-52269042
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7700958
EAN/GTIN:
     4018242583362
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840, silber Luceos S-T #7700958

Exklusive LED-Standleuchte mit 2 separat voneinander steuerbaren Leuchtenköpfen, direkt und indirekt strahlend. Für die normgerechte Ausleuchtung von Doppel- und Vierfacharbeitsplätzen. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Die Einstellung, Auswertung und Steuerung der Beleuchtung erfolgt für jeden Leuchtenkopf separat.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.693,59*
€ 1.854,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.705,36*
€ 1.869,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.804,89*
€ 1.977,56*
Frei Haus
ab € 1.816,11*
€ 1.996,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,56*
€ 2.353,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,06*
€ 2.327,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,66*
€ 2.240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,95*
€ 2.189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,89*
€ 2.147,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7703058
ab € 1.490,04*
Ähnlich
TRILUX
7940358
ab € 773,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.