Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840 dim. Sensor si Luceos S-U #7703058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 170-840 7703058 ETDS 03Standleuchte, PAW-IL , 7703058
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 170-840 7703058 ETDS 03Standleuchte, PAW-IL , 7703058
Artikel-Nr.:
     3517A-59466010
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7703058
EAN/GTIN:
     4018242583577
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840 dim. Sensor si Luceos S-U #7703058

Exklusive LED-Standleuchte mit 2 separat voneinander steuerbaren Leuchtenköpfen, direkt und indirekt strahlend. Für die normgerechte Ausleuchtung von gegenüberliegenden Doppelarbeitsplätzen insbesondere, wenn diese durch Schutzwände voneinander abgeschottet sind. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. In Formensprache und lichttechnischen Eigenschaften harmoniert die Standleuchte mit Hänge- und Anbauleuchten sowie weiteren Standleuchten-Varianten im Projekt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.478,34*
€ 1.661,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.499,34*
€ 1.675,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.586,12*
€ 1.771,81*
Frei Haus
ab € 1.606,05*
€ 1.788,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,81*
€ 2.108,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,33*
€ 2.091,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,60*
€ 2.002,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,83*
€ 1.946,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,12*
€ 1.887,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7940358
ab € 768,60*
Ähnlich
TRILUX
7700958
ab € 1.690,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.