Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Baugröße: 3, 4-polig 3KD4244-0PE40-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52551518
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD42440PE400
EAN/GTIN:
     4001869472959
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter Baugröße: 3, 4-polig 3KD4244-0PE40-0

Lasttrennschalter 400A, Baugr. 3, 4-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,98*
€ 332,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,13*
€ 332,71*
Frei Haus
ab € 291,15*
€ 339,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 363,26*
€ 420,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,39*
€ 423,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,23*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,87*
Zubehör
Siemens
3KD93048
ab € 31,49*
Zubehör
Siemens
3KD93045
ab € 21,84*
Zubehör
Siemens
3KD93088
ab € 18,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.