Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156
IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156
Artikel-Nr.:
     3517A-52668753
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAE3303-IP-0156
EAN/GTIN:
     4035138042307
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation

IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156

Bild / Video Eigenschaften, Kamera: 1,3 Megapixel CMOS-Farbsensor, Erfassungswinkel: 130 Grad (Weitwinkel), PTZ-Steuerung: elektronisch, Bildrate: bis zu 30 Bilder pro Sekunde, Tag-Nacht-Umschaltung, Geräteeigenschaften, IP-Video-Außenstation für Video-Türkommunikation mit SIP-Telefonen und Zutrittskontrolle, Montageform: Einhau hinter bauseitige Frontplatten.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Einbau
Betriebsart:
Rufdisplay
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.401,81*
€ 3.704,78*
Frei Haus
ab € 3.447,58*
€ 3.740,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.704,78*
€ 4.408,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.650,29*
€ 4.343,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.500,71*
€ 4.165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.432,86*
€ 4.085,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.401,81*
€ 4.048,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.