Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156
IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156
Artikel-Nr.:
     6012B-52668753
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAE3303-IP-0156
EAN/GTIN:
     4035138042307
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation

IP-Video-Außenstation sw CAE3303-IP-0156

Bild / Video Eigenschaften, Kamera: 1,3 Megapixel CMOS-Farbsensor, Erfassungswinkel: 130 Grad (Weitwinkel), PTZ-Steuerung: elektronisch, Bildrate: bis zu 30 Bilder pro Sekunde, Tag-Nacht-Umschaltung, Geräteeigenschaften, IP-Video-Außenstation für Video-Türkommunikation mit SIP-Telefonen und Zutrittskontrolle, Montageform: Einhau hinter bauseitige Frontplatten.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Einbau
Betriebsart:
Rufdisplay
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.401,81*
€ 3.704,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.447,58*
€ 3.740,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.740,02*
€ 4.450,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.685,13*
€ 4.385,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.534,81*
€ 4.206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.466,79*
€ 4.125,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.447,58*
€ 4.102,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.