Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K IK10 SF COM 300-24-4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K IK10 SF COM 300-24-4000K
LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K IK10 SF COM 300-24-4000K
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-52750058
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075062221
EAN/GTIN:
     4058075062221
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-/Deckenleuchte 4000K IK10 SF COM 300-24-4000K

Wand- und Deckenleuchten mit hoher Schlagfestigkeit. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeit: IK10. Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat. Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Schlankes Profil. Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus. Hohe Lichtausbeute. Sehr homogenes Licht.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,70*
€ 44,49*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 34,53*
€ 45,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,28*
€ 46,32*
€ 3,90*
ab € 36,39*
€ 47,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,40*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.