| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52775862 Herst.-Nr.: 3033959 EAN/GTIN: 0662488339593 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke T18RW3LP W/30 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, 9 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 2000 mm | Max. Schaltabstand: | 2000 mm | Mit Reflektor: | nein | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Breite des Sensors: | 30 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,70* | € 210,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,49* | € 213,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,77* | € 218,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,82* | € 223,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,79* | € 229,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|