Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 113695000-00801855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 113695000-00801855
Artikel-Nr.:
     3517A-52966238
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113695000-00801855
EAN/GTIN:
     4013330046040
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

Maschinenleuchte 113695000-00801855

Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
18..30 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 615,84*
€ 708,69*
Frei Haus
ab € 623,98*
€ 715,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,69*
€ 843,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,77*
€ 831,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,56*
€ 764,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,84*
€ 732,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
408001404-00679634
ab € 15,78*
Zubehör
Herbert Waldmann
309537010-00670453
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.