| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53050350 Herst.-Nr.: 182720 EAN/GTIN: 4021103827208 |
| |
|
| | |
| WZ Warn. elektr. Spannung Gr. 100x100x1 182720 Warnzeichen Warnung vor elektrischer Spannung''. Material: selbstklebende Folie, Gestalt.: ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012. Farbe: gelb, Maße: SL=100 mm Weitere Informationen: | | Form: | dreieckig | Ausführung: | Folie | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | ja | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | ja | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,02* | € 3,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 3,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 3,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 3,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|