Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler BACnet/IP lichtgrau 750-332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbuskoppler BACnet/IP lichtgrau 750-332
Feldbuskoppler BACnet/IP lichtgrau 750-332
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53154760
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-332
EAN/GTIN:
     4055143888721
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Feldbuskoppler BACnet/IP lichtgrau 750-332

Feldbuskoppler BACnet/IP
4. Generation
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0,5 A
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,60*
€ 409,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,9505*
€ 414,6805*
€ 5,95*
ab € 388,11*
€ 420,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 424,16*
€ 458,97*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,943*
€ 460,6358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,16*
€ 504,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.