Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler Modbus TCP 4. Generation,lgr 750-362/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-53367042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-362/000-001
EAN/GTIN:
     4066966236019
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Feldbuskoppler Modbus TCP 4. Generation,lgr 750-362/000-001

Feldbuskoppler Modbus TCP
4. Generation
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0,28 A
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,50*
€ 234,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,64*
€ 250,81*
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 258,52*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,62*
€ 269,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,745*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,138*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 641,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
ab € 262,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.