Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 288-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-003 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-003 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Artikel-Nr.:
     3517A-53750651
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-003
EAN/GTIN:
     4017332278317
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
europakarte

Montagesockel 288-003

Montagesockel für Leiterplatten
grau
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
9
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,55*
€ 12,76*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,8451*
€ 13,2451*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,49*
€ 14,10*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,51387*
€ 14,13387*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,78169*
€ 14,53169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
ab € 0,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.