Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primär getaktete Stromver. Pro,3-phasig 787-844/000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53750796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-844/000-002
EAN/GTIN:
     4050821594444
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil

Primär getaktete Stromver. Pro,3-phasig 787-844/000-002

Primär getaktete Stromversorgung
Pro
3-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 40 A
TopBoost + PowerBoost
DC-OK-Kontakt
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22,8..28,8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340..550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340..550 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,94*
€ 547,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,30*
€ 550,97*
Frei Haus
ab € 491,79*
€ 556,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,3215*
€ 568,2415*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,2224*
€ 609,6906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,50*
€ 646,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,57*
€ 625,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,12*
€ 610,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,30*
€ 582,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.