Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primär getaktete Stromver. Pro,3-phasig 787-844/000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-53750796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-844/000-002
EAN/GTIN:
     4050821594444
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil

Primär getaktete Stromver. Pro,3-phasig 787-844/000-002

Primär getaktete Stromversorgung
Pro
3-phasig
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 40 A
TopBoost + PowerBoost
DC-OK-Kontakt
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22,8..28,8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340..550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340..550 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,57*
€ 548,01*
Frei Haus
ab € 486,27*
€ 551,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 490,06*
€ 557,26*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,6215*
€ 569,0815*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,2524*
€ 610,5906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,66*
€ 617,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,06*
€ 583,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.