| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53852322 Herst.-Nr.: MM77125 EAN/GTIN: 4020856771257 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-/Deckenleuchte Multilumen3000/4000K MM77125 Aufbauleuchte Renzo mit integrierten LEDs. Diese Leuchte ist mit einer Schutzart von IP44 für den Innenbereich, sowie für den wettergeschützten Aussenbereich geeignet. Sie besticht mit Ihrer sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Des Weiteren ist diese Leuchte für 180 - 260V AC/DC geeignet und kann üüber geeignete Bewegungsmelder geschaltet werden. Die Anbauleuchte Renzo ist in vier verschiedenen Durchmessern und in zwei Lichtfarben erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,13* | € 57,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,27* | € 57,08* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 58,44* | € 58,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,31* | € 60,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,69* | € 63,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|