Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 830 SLOIN slim #42188894


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim B 830 L1500 MC EVG WHG Balken für LED-Lichtlinie 28,8W dim weiß
SLOIN slim B 830 L1500 MC EVG WHG Balken für LED-Lichtlinie 28,8W dim weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-53969973
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188894
EAN/GTIN:
     5063016082120
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtbandleuchte

Balken für LED-Lichtlinie 830 SLOIN slim #42188894

LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät Minicell Balken für LED-Lichtlinie, Minicell Reflektoren aus Kunststoff mit Mikrostrukturlack in weiß, glänzend. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1500 x 40 x 56 mm Gewicht: 1,5 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken mit Minicell Reflektoren und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,02*
€ 242,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,21*
€ 243,59*
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 250,33*
€ 5,95*
ab € 209,26*
€ 261,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.