Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E-V 32 feuervz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     3517A-55055147
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20560032
EAN/GTIN:
     4013960166743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Steckmuffe
steckbogen stahl

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E-V 32 feuervz.

SBS-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Steck-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, steckmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,39993*
€ 15,79993*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 15,029*
€ 17,369*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,90*
€ 20,10*
2 Tage
136
1
€ 5,90*
ab € 15,1798*
€ 20,4798*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 15,3716*
€ 20,7516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.