Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen M32 verzinkt für Staro Steck ES-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2107057
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBS-E-V32
EAN/GTIN:
     4013960166743
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Steckmuffe
fränkische stahlrohr steckmuffe
SBS-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Steck-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Zink, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Durchmesser: 32 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 140 mm Größe: 32 VPE: 20 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBS-E-V32
Ident Code:
20560032
Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, steckbogen stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,34993*
€ 15,64993*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 14,969*
€ 17,509*
1
€ 5,46*
ab € 14,78*
€ 20,05*
2 Tage
160
1
€ 5,90*
ab € 15,0798*
€ 20,3698*
Lager 6232
1
1
€ 5,90*
ab € 15,3416*
€ 20,6316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,6316*
€ 24,5516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,3416*
€ 24,2065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,6216*
€ 23,3497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,6916*
€ 22,243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,9016*
€ 21,3029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3416*
€ 18,2565
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.