Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=100mm,H=25mmB=68mm PL4-68-10F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55083262
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024068010
EAN/GTIN:
     4025113205162
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette R=100mm,H=25mmB=68mm PL4-68-10F

Kunststoff-Führungskette PL4 mit VorspannungMaterial: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
68 mm
Innenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
80 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
100 mm
Max. freitragende Länge:
23 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,77*
€ 38,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,86*
€ 38,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,50*
€ 39,92*
€ 3,90*
ab € 29,65*
€ 40,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,36*
€ 43,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,84*
€ 46,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,09*
€ 45,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,73*
€ 42,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,03*
€ 40,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,83*
€ 39,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,77*
€ 34,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154068000
ab € 5,97*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,43*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 5,76*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 5,76*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.