Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette r=100mm Teilung 45 25x68mm PA-GFK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2558125
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     6024.068.010
EAN/GTIN:
     4025113205162
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff-Führungskette PL4 mit VorspannungMaterial: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 68 mm, Innenhöhe: 25 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 80 mm, Außenhöhe: 30 mm, Max. freitragende Länge: 23 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 22, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 100 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
6024.068.010
Ident Code:
16024068010
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,82*
€ 38,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,91*
€ 38,25*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 39,16*
€ 3,90*
ab € 29,79*
€ 39,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,33*
€ 42,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,25*
€ 45,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,80*
€ 44,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,64*
€ 42,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,74*
€ 40,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,71*
€ 38,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,91*
€ 34,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154068000
ab € 5,97*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,16*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 5,77*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 5,76*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.