Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung Winkel USW-M 5010.528.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55083370
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528040
EAN/GTIN:
     4025113202291
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung

Sicherh.Verschraubung Winkel USW-M 5010.528.040

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa, endtülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 43,8137*
€ 48,8237*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 47,2567*
€ 52,6767*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 47,98*
€ 53,46*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 49,02252*
€ 54,52252*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 50,402*
€ 56,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,172*
€ 66,84468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,862*
€ 65,28578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,402*
€ 59,97838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 561,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010528063
ab € 98,26*
Ähnlich
Flexa
15010528012
ab € 14,75113*
Ähnlich
Flexa
15010528016
ab € 16,62558*
Ähnlich
Flexa
15010528020
ab € 18,60616*
Ähnlich
Flexa
15010528025
ab € 20,50465*
Ähnlich
Flexa
15010528032
ab € 26,56658*
Ähnlich
Flexa
15010528050
ab € 53,72706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.