Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchnippel f.NW25,35 PG29 NIMS-P 5010.022.029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010022029 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15010022029 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15010022029 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15010022029 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55083839
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010022029
EAN/GTIN:
     4025113143679
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel

Schlauchnippel f.NW25,35 PG29 NIMS-P 5010.022.029

Metall-Schlaucholive gerade NIMS-P, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 13,61843*
€ 17,97843*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 15,7715*
€ 20,6615*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 17,20*
€ 22,48*
4 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 20,15*
€ 32,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.