Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchnippel m.Schelle PG29 Messing vern.m.Sechskantschl.AD36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131602
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     NIMS-P29
EAN/GTIN:
     4025113143679
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Metall-Schlaucholive gerade NIMS-P, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 8 mm, Gesamtlänge: 39 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+250 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Gesamthöhe: 44 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: true, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 54...65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 44 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG29, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
NIMS-P29
Ident Code:
15010022029
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schlauchverschraubung, gewindetülle 1", gewindetülle, gewindetülle m36, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 13,61843*
€ 17,97843*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 15,7715*
€ 20,6615*
5
€ 5,46*
ab € 17,20*
€ 22,48*
4 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 20,15*
€ 32,90*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,6615*
€ 24,58719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,6615*
€ 23,39719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,9615*
€ 22,56419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7715*
€ 18,76809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.