| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-122303 Herst.-Nr.: 15010022029 EAN/GTIN: 4025113143679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 15010022029 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 29,0mm: Typ: Metall-Schlaucholive Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG29x1,588 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 8,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 36,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 29,0mm Innendurchmesser: 27,0mm Maße: Höhe: 39,0mm Schlüsselweite: SW41 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP54 / IP65 Passend für: Hohlgeflecht / K-EDU / K-Schlauch Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Inkl. O-Ring. Übereinstimmende Angaben: Kabelschutzschläuche, Schlaucholive |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,61843* | € 17,97843* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 15,7715* | € 20,6615* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 17,20* | € 22,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,15* | € 32,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|